※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの スペーサー
TRUSCOの その他スペーサー
六角サポーター(黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M5
トラスコ品番
256-9525
注文コード
24954888
品番
TBSB-525E
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・トラスコ品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
トラスコ品番
256-9525
材質
黄銅、ニッケルメッキ
全長(mm)
25
タイプ
オス-メス
対辺(mm)
8
ねじ径
M5
ねじ長さ(mm)
オス10、メス10
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応