バンバン200に使用
雨ざらしなどで腐食:作動が今いちでしたので
新品交換、値段が500円ちょいで
お得感あり、
反対のブレーキスイッチは1500円位もするのにね〜
ちゃんと純正で、動作しました。届くのも早かったです。ただ、小さい部品なので、なぜか一度無くして、また購入しました(笑)!
SUZUKI GSX250R 2019年式の外品ブレーキレバークラッチレバーセット交換時にN(ニュートラル感知センサー)の突起部を不注意に折ってしまいました。即日発送に直ぐに修理に掛かれ大変助かりました。レバー交換時の注意点として3気づいた事を。
1:このセンサー対応のレバーを選ぶ。
2:交換時レバーを取り付け時私の様にセンサー突起部を折らない様に注意。
3:クラッチ調整ネジでの遊びを少なくし過ぎると。クラッチレバー握っても切れずにメーターにF1エラー表示が出る。クラッチが完全に切れると消灯します。
今までのが年数が経ってるのでぶっこわれました。その交換です。取り付け、動作、一切の問題はありません。が・・・問題は発送方法です。モノに対して箱がでかい?よって運賃が高く感じる・・。なんとかならないものでしょうか。モノはいいんだけどなぁ・・・。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。