※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの スペーサー
TRUSCOの その他スペーサー
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24954958
品番
TCB-320E
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
トラスコ品番
256-8026
材質
黄銅、ニッケルメッキ
全長(mm)
20
タイプ
貫通
内径(Φmm)
Φ3.2
外径(Φmm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応