※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サポーター(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじ径M3 トラスコ品番256-9539 注文コード24954994 品番TASU-315
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はねじ径・トラスコ品番など35種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。
RoHS対応品です。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 トラスコ品番256-9539 材質ステンレス(SUS303) 全長(mm)15 タイプメス-メス 対辺(mm)5.5 ねじ径M3 ねじ長さ(mm)メス6 寸法A(mm)15 寸法B(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする