※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
ワークサポートスタンド すわり作業用 キャスター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24956349
品番
WS-3C-W
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
用途
加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
仕様
こぼれ止め付
トラスコ品番
272-0950
材質
スチール
質量(kg)
10
色
ホワイト
高さ(mm)
370〜450
奥行(mm)
300
間口(mm)
430
間口W×奥行D×高さH(mm)
430×300×370〜450
キャスター
自在ストッパー4個付
均等荷重(kg)
20
キャスター径(Φmm)
50
材質(天板)
スチール
均等耐荷重(kg)
20
高さ調節
20mmピッチで10段階
RoHS指令(10物質対応)
対応