TRUSCO
TRUSCOの 避難用品
TRUSCOの その他避難用品
防災カード入りアームパス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24956385
品番
DPC-AP
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
水にぬれても破れたり、インク滲みのしないユポ紙を防災カードに採用しています。
水が入りにくいようファスナー付きです。
避難時に必要な個人情報をもちだすのに邪魔にならないアームパスタイプです。
用途
企業内の災害意識の向上に。
トラスコ品番
362-2679
材質
ケース:軟質塩ビ、防災カード:ユポ紙
色
透明
タイプ
名刺サイズ
品名
防災カード入りアームパス ファスナー付
色(シート)
透明
外寸法・幅(mm)
148
外寸法・高さ(mm)
0.5
外寸法・奥行(mm)
87
注意
※テスト