TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 潤滑スプレー
すべり止めスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24956419
品番
BTS
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途
台車等のすべり止めに
トラスコ品番
363-0868
色
透明
容量(mL)
420
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
水溶性
注意
※コンクリート用ではありません。