TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの レバー
TRUSCOの クランプレバー
クランプレバー シルバー オネジ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ長さ(mm)
32
回し半径(mm)
45
ねじ寸法
M6×1.00
注文コード
24956717
品番
TCMRS6-32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
ねじ長さ・回し半径・ねじ寸法
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。
トラスコ品番
356-9453
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
ねじ長さ(mm)
32
回し半径(mm)
45
ねじ寸法
M6×1.00