プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24956954 品番TPT-250
参考基準価格(税別)¥14,430 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽量ですので一人で取り付けることができます。
分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。
二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。
小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。
引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。

トラスコ品番370-1630 材質スチール 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)160 寸法B(mm)141 寸法C(mm)60 最小回転半径(mm)500 適合横行レール幅(mm)75-100 最小回転半径(m)0.5
注意
※人間の搬送には使用できません。
※本機は屋内仕様です。
※雨ざらし、野ざらしでの使用や保管は避けてください。
※カープや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。
※本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り))場合でも定格荷重は合計250Kgになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする