MSB-CAP マグネットツール脱磁キャップ TRUSCO 24956988 MSB-CAP マグネットツール脱磁キャップ TRUSCO 24956988 MSB-CAP マグネットツール脱磁キャップ TRUSCO 24956988

マグネットツール脱磁キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24956988 品番MSB-CAP
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。
キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。
ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。

用途付着した鉄粉を落とす際に。 トラスコ品番381-7898 材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP) 全長(mm)40 内径(Φmm)キャップ:17.5 外径(mm)28 径(mm)23.5
注意
※もともとの磁力が弱いものには効果を発揮しないことがあります。
※キャップ使用時は磁力が約20%低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする