TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの すべり止め軍手
リサイクルすべり止め手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
24956997
品番
DPM-PET75A
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
再生ペット、再生綿を使用しています。
すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。
トラスコ品番
381-9907
材質
繊維部:ポリエステル(PET再生糸)、綿(再生糸)、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応