曜日別特売
SHMFS7-20 六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO 24957015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SUS304 オスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M4
長さ(mm)(六角)20
内容量1個注文コード24957015品番SHMFS7-20
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。

用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。トラスコ品番380-9636材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)(六角)20全長(mm)26タイプオス・メス対辺(mm)7ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス6・メス6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする