ユニボール シグノ 307 0.5mm

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24957345 品番UMN30705.33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

速書きでもかすれない。
水に濡れてもにじまない。
インク溜まりができにくい。
オフィスユースに最適な、上質感あるカーボン模様のデザイン。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 トラスコ品番835-3511 シリーズユニボールシグノ 方式ノック式 インク色 インクゲルインク 入数1本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24957327
2021-12-23
用途:
事務作業時

今まで他メーカーの物を使っていましたがこちらを初めて購入してその書きやすさに感動しました!さすがユニ!!って感じです。

対象商品:
24957336
2022-02-17
用途:
日常事務作業
サービス業

書きやすいです。ユニボールシリーズが自分に合ってます。

対象商品:
24957327
2019-04-06
用途:
事務処理
不動産業

すばらしいボールペンです。肩こりから解放されました。

対象商品:
24957336
2017-03-06
用途:
事務作業

0.5mmのを買ったつもりだが、思った以上ににじみが出て細くない。
(イメージとしては0.7mmの字体になる。)
不良品なのか最初からこんなのかは分かりません。
0.5mmの細さが良い人にはオススメできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする