ゲルインクボールペン 替芯 0.7mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード24957433 品番UMR87E.33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80
この商品はインク色など3種類から選べます 他の種類を見る
適合UMN-307-07 トラスコ品番835-6087 適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色 インク色 先端ボール径(mm)0.7 インクゲルインク 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24957424
2021-11-23
用途:
普段の書類記入
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に滑らかな書き心地です、色も濃くでて視認性にすぐれています。

対象商品:
24957415
2021-01-20
用途:
図面・帳票等の注釈記入用

本当はノック式でないシグノ0.7mm赤色を気に入って長期使用していましたが、なぜかメーカー廃番になってしまいました。仕方なくノック式0.7mmに移行しましたがキャップ式に比して短い
ためインク容量が少なく、意外と早い交換となってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする