TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 超々たわみ用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
70
内径(mm)
10.5
注文コード
24957460
品番
T-SSWY16.5-70
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-0132
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
10.5
外径(Φmm)
16.5
寸法D(mm)
16.5
ばね定数(N/mm)
2.00
自由長(mm)
70
内径(mm)
10.5