スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングセット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24957713 品番74548
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機種をクリーニングするのに最適なツールをまとめました。
使用後の掃除から、定期的な分解、洗浄、グリスアップまで、メンテナンスに最適な専用ツールと油脂類を同梱。

セット内容クリーニングブラシ極細、クリーニングブラシ中、ノズルシール剤3g、高粘度グリス5g、ノズルレンチ
注意
※スパーマックス エアーブラシには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24957713
2018-03-27
用途:
エアーブラシのメンテナンス
工藤燃料 様

初めての使用しました。ブラシの素材も固く遺物もきれいに取れました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする