佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
壁掛型隔測式温度計(アクリル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24958027
品番
LB-150S 0:100℃
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
アクリル(透明板)
SUS304(ケース、感温部、リード線)
測定範囲(℃)
0〜100
目量
1℃
タイプ
液体封入式
表面処理
ホーニング加工
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
154
リード線(m)
3
取付穴径(Φmm)
8
ケース構造
屋内型
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式