※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重フタ
サンコーサンボックス用蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24958106
品番
70300100CL202
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
#75用
材質
PP
色
クリーム
外寸(mm)
668×469×60
TKG品番
9-0179-0703
TKG品番(2017)
6-0171-1203
嵌合商品
サンボックス 75B