omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器本体
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
熱電対K
制御方式
比例動作
消費電力(VA)
約3.6
注文コード
24958352
品番
E5C2-R40K AC100-240 0-300
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・制御方式・消費電力
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240
入力種類
熱電対K
リセット
5±1%FS
オプション
ソケット/形P2CF-08(別売)、形P3G-08(別売)、形P2CF-08-E(別売)、形Y92A-48G(別売)、フロントカバー/形Y92A-48B(別売)
寸法(mm)
48×48
質量(g)
約100(埋込み取りつけ用アダプタ付)
使用温度範囲(℃)
-10〜55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00
シリーズ
E5C2
制御方式
比例動作
精度
設定/±2%FS以下
感度
調節感度/0.5%FS以下(固定)
設定方式
アナログ設定
制御出力
リレー接点
指示方式
無指示
目盛(℃)
0〜300
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
最小目盛(℃)
10
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
消費電力(VA)
約3.6
耐衝撃(耐久)
294m/s
2
、6方向 各3回
許容電圧変動
範囲:電源電圧の90〜110%
比例帯(P)
3%FS(固定)
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)
比例周期
約20s
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
147 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s
2
)
294 6方向 各3回
制御リレー出力
1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)
調節感度
0.5%FS以下(固定)
使用周囲湿度(%RH)
相対湿度45〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min
振動(耐久)Hz
16.7片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
電気的寿命(万回)
10以上(AC110V 3A 抵抗負荷時)
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。