※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの スペーサー
TRUSCOの その他スペーサー
六角支柱 SUS304 オスメス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24958704
品番
SHMFS7-50
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。
用途
半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
トラスコ品番
381-1263
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
(六角)50
全長(mm)
56
タイプ
オス・メス
対辺(mm)
7
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
オス6・メス6