曜日別特売
SHMFS8-50 六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO 24958844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SUS304 オスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M5
長さ(mm)(六角)50
内容量1個注文コード24958844品番SHMFS8-50
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。

用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。トラスコ品番381-1152材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)(六角)50全長(mm)57.5タイプオス・メス対辺(mm)8ねじ径M5ねじ長さ(mm)オス7.5・メス7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする