※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SUS304 オスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24959000 品番 SHMFS10-60
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。

用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 トラスコ品番380-8061 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)(六角)60 全長(mm)69 タイプオス・メス 対辺(mm)10 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)オス9・メス9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする