※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの スペーサー
TRUSCOの その他スペーサー
六角支柱 SUS304 オスメス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24959097
品番
SHMFS13-45
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。
用途
半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
トラスコ品番
380-8087
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
(六角)45
全長(mm)
57
タイプ
オス・メス
対辺(mm)
13
ねじ径
M8
ねじ長さ(mm)
オス12・メス12