※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SUS304 メスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24959447 品番 SHFFS8-100
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。

用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 トラスコ品番380-8057 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)(六角)100 全長(mm)100 タイプメス・メス 対辺(mm)8 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)メス10・メス10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする