※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24960759 品番 SHFFM13-50
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。

用途製造装置やFA装置の部品支持に。 トラスコ品番381-1217 材質炭素鋼(SS400) 長さ(mm)(六角)50 全長(mm)50 タイプメス・メス 対辺(mm)13 ねじ径M8 ねじ長さ(mm)メス16・メス16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする