フロアレールシングル3mm 直貼

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 24960827 品番 FR-3S
参考基準価格(税別)¥87,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。

無塗装ナチュラル 材質積層強化木製 寸法(mm)3×20×1930 全長(mm)1930
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24964634
2022-06-30
用途:
住戸用重い引き戸の敷居補修

すり減って彫れてしまった敷居の修理に使用。
シングルが旧敷居溝にピッタリでした。
プラスチックの敷居滑りとは違って、本格的にスマートに仕上がって下準備も楽でとてもありがたい商品です。
塗装がしてないのもむしろありがたい。
元は平戸車でしたが加工なしでVに改造できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする