※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの スペーサー
TRUSCOの その他スペーサー
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24961407
品番
SHFFB7-25
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途
製造装置やFA装置の部品支持に。
トラスコ品番
381-1162
材質
炭素鋼(SS400)
長さ(mm)
(六角)25
全長(mm)
25
タイプ
メス・メス
対辺(mm)
7
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
メス8・メス8