TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 超たわみ用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
50
内径(mm)
7
外径(Φmm)
12.5
注文コード
24962168
品番
T-SSWU12.5-50
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径・外径
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
380-2270
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
7
外径(Φmm)
12.5
寸法D(mm)
12.5
ばね定数(N/mm)
2.62
自由長(mm)
50
内径(mm)
7