TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 高たわみ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
65
内径(mm)
13.5
外径(Φmm)
14.5
注文コード
24964006
品番
T-SSWR14.5-65
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径・外径
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
380-7078
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
13.5
外径(Φmm)
14.5
寸法D(mm)
14.5
ばね定数(N/mm)
3.92
自由長(mm)
65
内径(mm)
13.5