ピタッ戸

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24965727 品番 PT01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278

ピタッ戸は、鴨居の内側の両サイドを加圧する構造になっており、多少の風圧によって生じるふすまや障子のガタツキを暖衝する働きがあります。
ピタッ戸をふすまや障子の上部に取付けたままで建具の取外しが可能です。

材質樹脂 寸法(mm)18.5×22×3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
引戸のガタツキ音軽減に使用
ツキジメンテナンス 様

風に煽られる引戸の音が全く無くなりました、
しかし、価格から100個入りとは間違いだろうと思っていたのにしっかり100個入りでした、
残り98個の使い場所がありません。

対象商品:
24965727
2022-03-03
用途:
引き戸の修理

和室の引き戸のガタつき修理に使用しました、結果的にガタつきは無くなりました。
しかし開閉の際、重さが増したのが残念。
引き戸の上側は、5mmほどの隙間があったのですが、本商品を付けたら、引き戸がはめられなくなり、仕方なく取り付け面を1mm程度削りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする