曜日別特売
TB-3000 ハイフィールド 紳士カバー付ショート カラーブーツ 高田商事 24965867

TB-3000 ハイフィールド 紳士カバー付ショート カラーブーツ 高田商事 24965867
TB-3000 ハイフィールド 紳士カバー付ショート カラーブーツ 高田商事 24965867
TB-3000 ハイフィールド 紳士カバー付ショート カラーブーツ 高田商事 24965867

ハイフィールド 紳士カバー付ショート カラーブーツ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
内容量1足注文コード24965867品番TB-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

おしゃれなショートタイプの紳士長靴です。
雨の日のお出かけや、園芸作業に!後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。

用途雨天の作業、特に園芸作業に最適!サイズ(cm)24.5~25ブルー/ブラック材質(胴部)EVA・合成ゴム形状ミドルカットサイズM種類作業靴混率(%)(裏地)ポリエステル90/綿10材質(アッパー)EVA・合成ゴム包装紙袋入り材質(甲被)EVA・合成ゴム材質(カバー)ポリウレタン対象男性用靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-14
用途: 農作業
農・林・水産業

買って1ヶ月位使用しましたが、どこかに穴があいたようで濡れてくる。まったく使い物にならない。非常に残念です。

対象商品 : 24965876
2023-12-14
用途: 農作業
農・林・水産業

買って1カ月ぐらい使用したのですが、どこかに穴が開いたのか足が濡れるようになりました。不良品ではないでしょうか?とても残念です。

対象商品 : 24965885
2021-10-17
用途: バイク通勤 庭仕事

雨天時バイク通勤ではカッパを着るので、これくらいの長さの丈のほうが脱ぎ履きしやすくて気に入ってます。今回で2足目です 普段27cmですがLLでちょうどいいです。

対象商品 : 24965885
2020-03-25
用途: 洗車作業
医療・福祉・介護関連業

普段26.5ですがLLでジャストフィットです。厚手の靴下をはくようならワンサイズ大きめでもいいかもしれません。耐久性は今からですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする