大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
シンプルポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
12
注文コード
24965928
品番
40型 BK
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
容量(L)
12
寸法A(mm)
Φ400
寸法B(mm)
200
規格(型)
40型