MM50-0279-03 ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ MAD MAX(マッドマックス) 24965964

MM50-0279-03 ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ MAD MAX(マッドマックス) 24965964
MM50-0279-03 ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ MAD MAX(マッドマックス) 24965964
MM50-0279-03 ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ MAD MAX(マッドマックス) 24965964

ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24965964品番MM50-0279-03
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。
ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。
装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。
必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。

適合汎用
注意
※本製品は使い始めはヒューズ差し込み口が欠落防止の為硬くヒューズが差しにくい事や抜けにくい事があります。必要に応じて工具を使い差し込み等を行って下さい。
撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24965964
2021-11-11
用途: 良好です。
その他業種

良好です。クルマのヒューズBOXから手軽に電源が取れ助かります

対象商品 : 24965964
2020-06-24
用途: 車の電源取り出し
創作家具工房 木工みんぐ

ヒューズボックスより電源の取り出しに使いますが、ヒューズを指すところが、横向きなので高さの低いボックスにもつけられますが、隣のヒューズが隠れてしまうのとコードが根元で極端に折れ曲がるので、プラグの頭よりコードを出して、の途中に平型ヒューズのソケットがあるものもあれば、選択肢が広がり良いと思います。

対象商品 : 24965964
2017-09-09
用途: ETCの電源とり。

使いやすいです。星4ですが、繋ぎがオスメスだったら星5です。

対象商品 : 24965964
2018-08-27
用途: 電装品の増設
製造業

ヒューズの抜き差しが硬かったので、
装着前にグリスを塗布して抜き差しを繰り返して、スムーズに抜ける様にして取付しました。配線が出てる辺りは曲り難いので、ある程度のスペースが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 24965964
2016-10-31
用途: 電源の取り出し
卸売・小売業

商品名に平型低背ミニヒューズと記載がありますが、
平型ヒューズ用です。
全てのヒューズに対応していると思い購入してしまいました。
紛らわしい表記はやめて頂きたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。
ご意見はメーカーにフィードバックし、改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする