曜日別特売
DRD120WPE.10S 録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応 マクセル 24968965

録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード24968965品番DRD120WPE.10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

デジタル放送(CPRM)の録画にも対応。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
インクジェットプリンター対応。「ひろびろ美白レーベル」採用により、外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
書き楽(ラク)インデックス付き。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。(スピンドル品を除く)

速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7入数10枚グリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
注意
※録画時間は、使用されるレコーダーや録画モードなどにより異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24968965DRD120WPE.10S12343250DRD120SWPS.10EDRD120WPE.10S 録画用DVD-Rエコパッケージ マクセル 12343250録画用DVD-Rエコパッケージマクセル1パック(10枚)
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24968965
2020-12-05
用途: TVの録画用
サービス業

TVの録画用。2回目の購入。価格が安いのが利点です。

対象商品 : 24968983
2019-08-15
用途: Hdからのコピー
建設業・工事業

50枚の内には若干使用できないディスクがあったものの、値段を考えればしょうがないですね。長い付き合いはできないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする