録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード24968974 品番DRD120WPE.20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デジタル放送(CPRM)の録画にも対応。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
インクジェットプリンター対応。「ひろびろ美白レーベル」採用により、外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
書き楽(ラク)インデックス付き。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。(スピンドル品を除く)

速度1〜16倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプ録画用 種類DVD-R 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 録画再生時間120分(標準モード) 記憶容量(GB)4.7 入数20枚 グリーン購入法適合 ケース薄型5mmケース CPRM対応対応
注意
※録画時間は、使用されるレコーダーや録画モードなどにより異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24968974 DRD120WPE.20S 12343259 DRD120SWPS.20E 録画用DVD-Rエコパッケージ マクセル 録画用DVD-Rエコパッケージ マクセル 1パック(20枚) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ後継品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24968965
2020-12-05
用途:
TVの録画用
サービス業

TVの録画用。2回目の購入。価格が安いのが利点です。

対象商品:
24968983
2019-08-15
用途:
Hdからのコピー
建設業・工事業

50枚の内には若干使用できないディスクがあったものの、値段を考えればしょうがないですね。長い付き合いはできないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする