ペンタックス10倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24969175 品番ZD 10×43 ED
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ディテールにこだわるヘビーユーザーも満足させる、EDガラス採用のフラッグシップシリーズ。
色収差補正に優れたEDガラス(特殊低分散ガラス)搭載。滲みのない視界を提供。
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、汚れのつきにくい防水・防油コーティングを採用

倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)43 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約730 最短合焦距離約2m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約146×126×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする