ペンタックス8倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24969236 品番SD 8×42 WP
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

上位機に迫る充実の性能を持った大口径の本格ダハタイプ。
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
ロングアイレリーフやスライド式回転目当てなど充実の基本性能。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)42 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約640 最短合焦距離約2.5m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約148×134×52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする