ペンタックス8倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24969376 品番AD 8×25 WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。
鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。
透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約300 最短合焦距離約3m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする