ペンタックス8〜16倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24969437 品番UP 8〜16×21 ZOOM BK
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1台でマルチな働きをする、8〜16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。
最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。

倍率(倍)8〜16 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約310 最短合焦距離約3m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする