曜日別特売
UP 8~16×21 ZOOM GR ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969455

UP 8~16×21 ZOOM GR ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969455
UP 8~16×21 ZOOM GR ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969455
UP 8~16×21 ZOOM GR ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969455
UP 8~16×21 ZOOM GR ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969455
UP 8~16×21 ZOOM GR ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969455

ペンタックス8~16倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24969455品番UP 8~16×21 ZOOM GR
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。
最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。

倍率(倍)8~16対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約310最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする