PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の 光学測定器
PENTAX(ペンタックス)の 単眼鏡/双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)の 双眼鏡
ペンタックス10倍双眼鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24969473
品番
UP 10×25
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)
10
対物レンズ有効径(mm)
25
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
約350
最短合焦距離
約1.9m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約115×110×56