TRUSCO
コイルスプリング 軽荷重用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
自由長(mm)
50
内径(mm)
5
注文コード
24969956
品番
T-SSWL10-50
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-6555
材質
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
5
外径(Φmm)
10.0
寸法D(mm)
10.0
ばね定数(N/mm)
6.90
自由長(mm)
50
内径(mm)
5