SMC
エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)
MXQ8L-50AS-A93VL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線・オートスイッチ品番・アジャスターオプション
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
A93V
アジャスターオプション
前進端アジャスタ
注文コード
24972376
品番
MXQ8L-50AS-A93VL
参考基準価格(税別)
¥47,470
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動形
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
前進端アジャスタ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A93V
CADデータダウンロード