曜日別特売
T-SSWB50-60 コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO 24974890

コイルスプリング 極重荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード24974890品番T-SSWB50-60
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番379-7640材質SWOSC-V相当寸法L(mm)60寸法d(mm)25外径(Φmm)50.0寸法D(mm)50.0ばね定数(N/mm)817.0自由長(mm)60内径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする