曜日別特売
T-SSWB60-125 コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO 24974960

コイルスプリング 極重荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード24974960品番T-SSWB60-125
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番379-9184材質SWOSC-V相当寸法L(mm)125寸法d(mm)30外径(Φmm)60.0寸法D(mm)60.0ばね定数(N/mm)564.0自由長(mm)125内径(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする