TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの 皿小ねじ
皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
24977394
品番
Y825-0420
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
380-8957
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
2
強度区分
4.8
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。