※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y827-0625 皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978566 Y827-0625 皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978566

皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24978566 品番 Y827-0625
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-8895 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M6 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする