※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの トラス小ねじ
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
24978715
品番
Y828-0405
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
381-0584
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
5
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
9.4
適合ドライバー
2
強度区分
4.8