※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y828-0425 トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978785 Y828-0425 トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978785

トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 24978785 品番 Y828-0425
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-0563 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)9.4 適合ドライバー2 強度区分4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする