※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y828-0525 トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978855 Y828-0525 トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978855

トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24978855 品番 Y828-0525
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-0555 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M5 頭部厚(mm)3.1 頭部径(Φmm)11.8 適合ドライバー2 強度区分4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする